Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 50VDC; ESR: 32mΩ; A759; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 50VDC; ESR: 32mΩ; A759; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 68uF; 50VDC; ESR: 32mΩ; A759; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A759MS686M1HAAE032
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS686M1HAAE032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A759
ESR Widerstand: 32mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.