Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 82uF; 63VDC; ESR: 50mΩ; A759; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 82uF; 63VDC; ESR: 50mΩ; A759; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 82uF; 63VDC; ESR: 50mΩ; A759; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A759MS826M1JAAE050
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS826M1JAAE050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 82µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A759
ESR Widerstand: 50mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,34*
1 Tag
1226
1
€ 14,99*
ab € 0,726*
€ 2,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.