Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 63VDC; ESR: 48mΩ; A759; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 63VDC; ESR: 48mΩ; A759; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 150uF; 63VDC; ESR: 48mΩ; A759; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A759MW157M1JAAE048
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MW157M1JAAE048
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: A759
ESR Widerstand: 48mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.002,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,20096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.159,375*
€ 3.759,65625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.129,95*
€ 3.724,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.044,05*
€ 3.622,4195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.002,40*
€ 3.572,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.