Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 63VDC; ESR: 42mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 63VDC; ESR: 42mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 63VDC; ESR: 42mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A759PY337M1JAAE042
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759PY337M1JAAE042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø13x20mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 42mΩ
Herstellerserie: A759
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.