Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; SMD; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 10VDC; ESR: 17mΩ; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A765KH337M1ALAE017
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A765KH337M1ALAE017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 17mΩ
Herstellerserie: A765
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
420
10
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 0,979*
5
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,26*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
10SVP330M
ab € 0,799*
Ähnlich
Panasonic
10SVPC330M
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.