Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 33uF; 35VDC; ESR: 31mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 33uF; 35VDC; ESR: 31mΩ; SMD; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 33uF; 35VDC; ESR: 31mΩ; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A767KN336M1VLAE031
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A767KN336M1VLAE031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9,7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 31mΩ
Herstellerserie: A767
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1337
10
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 0,928*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.