Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DIN-Buchse,DIN-Stecker; gerade; 0,3m; 12VDC; AM,FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; DIN-Buchse,DIN-Stecker; gerade; 0,3m; 12VDC; AM,FM
Kabel; DIN-Buchse,DIN-Stecker; gerade; 0,3m; 12VDC; AM,FM
Artikel-Nr.:
     2805-A9609
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     A9609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Hersteller: PER.PIC.
Versorgungsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: DIN-Stecker;DIN-Buchse
Ausführung: mit Verstärker
AM-Verstärkung: 20dB
FM-Verstärkung: 12dB
Wellenbereich: AM;FM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: din buchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.