Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 2-Richtung Installation; 25A; 230÷240VAC; NO x2; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 2-Richtung Installation; 25A; 230÷240VAC; NO x2; IP20
Schütz: 2-Richtung Installation; 25A; 230÷240VAC; NO x2; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-A9C21732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C21732
EAN/GTIN:
     3606480088636
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 2s
installationsschütz
schneider installationsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Breite: 18mm
Höhe: 81mm
Isolationsspannung: 0,5kV
Kontaktkonfiguration: NO x2
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 2-Richtung Installation
Schützserie: ICT
Steuerspannung: 230...240V AC
Bauart: ON/AUTOM/OFF Schalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 34,53*
€ 5,00*
ab € 26,42*
€ 35,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 36,04*
€ 3,90*
ab € 27,18*
€ 36,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,06*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.