Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03102
EAN/GTIN:
     3606480439643
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,15*
€ 9,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 10,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 12,86*
€ 5,00*
ab € 9,34*
€ 12,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.