Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03316
EAN/GTIN:
     3606480439926
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 18,55*
1
€ 5,00*
ab € 14,73*
€ 19,98*
3
€ 6,95*
ab € 15,31*
€ 20,45*
3 Tage
65
1
€ 6,40*
ab € 15,67*
€ 21,14*
1 Tag
481
1
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.