Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 6A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03606
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03606
EAN/GTIN:
     3606480440090
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 23,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,26*
€ 27,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,42*
€ 36,60*
€ 5,00*
ab € 27,80*
€ 36,87*
€ 3,90*
ab € 28,68*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.