Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 3+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 3+N; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 3+N; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03750
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03750
EAN/GTIN:
     3606480440274
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 3p schneider
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 50A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,76*
€ 58,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,76*
€ 98,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,89*
€ 128,97*
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 130,22*
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 134,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.