Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 3A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 3A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 3A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F04103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04103
EAN/GTIN:
     3606480440311
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 10,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,02*
€ 15,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 20,55*
€ 5,00*
ab € 15,06*
€ 20,73*
€ 6,95*
ab € 16,17*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.