Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A9F04163 Herst.-Nr.: A9F04163 EAN/GTIN: 3606480440427 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 230V AC Betriebstemperatur: -35...70°C Nennstrom: 63A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: C Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Entspricht Norm: IEC EN 60898-1 Kurzschlussfestigkeit: 6kA Herstellerserie: iC60N #Werbeaktionen: maintenance_202308 Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 1 Handelsname: ACTI9;MCB |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,77* | € 17,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,44* | € 31,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,78* | € 41,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,19* | € 41,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,99* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|