Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A9F04263 Herst.-Nr.: A9F04263 EAN/GTIN: 3606480440571 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 400V AC Betriebstemperatur: -35...70°C Nennstrom: 63A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: C Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Entspricht Norm: IEC EN 60898-1 Kurzschlussfestigkeit: 6kA Herstellerserie: iC60N #Werbeaktionen: maintenance_202308 Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 2 Handelsname: ACTI9;MCB |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,56* | € 37,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,53* | € 84,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,50* | € 111,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,31* | € 121,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,04* | € 130,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|