Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A9F04301 Herst.-Nr.: A9F04301 EAN/GTIN: 3606480440595 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 400V AC Betriebstemperatur: -35...70°C Nennstrom: 1A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: C Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Entspricht Norm: IEC EN 60898-1 Kurzschlussfestigkeit: 6kA Herstellerserie: iC60N #Werbeaktionen: maintenance_202308 Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 3 Handelsname: ACTI9;MCB |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,53* | € 41,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,42* | € 62,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,05* | € 82,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,77* | € 83,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|