Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 13A; Pole: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F04413
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04413
EAN/GTIN:
     3606480440809
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,51*
€ 50,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,94*
€ 71,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,95*
€ 94,14*
€ 5,00*
ab € 77,31*
€ 95,06*
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.