Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F04616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04616
EAN/GTIN:
     3606480440960
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 18,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,07*
€ 32,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 42,45*
€ 5,00*
ab € 32,77*
€ 42,87*
€ 3,90*
ab € 33,75*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.