Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 50A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F04650
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04650
EAN/GTIN:
     3606480441011
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 50A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,23*
€ 32,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,71*
€ 65,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,88*
€ 86,06*
€ 5,00*
ab € 69,36*
€ 86,77*
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 89,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.