Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID
Artikel-Nr.:
     2805-A9Z15240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z15240
EAN/GTIN:
     3606480442230
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008-1
Differenzstrom: 0,3A
Herstellerserie: iID
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: ACTI9;RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.