Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; weiss
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-AA0063
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Micro USB HDMI Adapter
Micro USB auf HDMI Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
AA0065
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.