Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker
Adapter; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-AA0065
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: rosafarben
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
AA0063
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.