Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; 125VDC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABC-V-3-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     ABC-V-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Widerstand: 47mΩ
Nennstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,14V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC;10kA / 125V DC
I2t Energie: 6,55A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: ABC
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.