Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 84mm; Y: 124mm; Z: 30mm; ABS; grau; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 84mm; Y: 124mm; Z: 30mm; ABS; grau; geschraubt
Gehäuse: universell; X: 84mm; Y: 124mm; Z: 30mm; ABS; grau; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-39
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-39 GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 124mm
Größe X: 84mm
Größe Z: 30mm
Setinhalt: Schraube x4
Gehäuseanwendung: für Umwandlungselemente;für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 176 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.