Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,4kV; If: 1,6A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,4kV; If: 1,6A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,4kV; If: 1,6A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ABS15Y-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ABS15Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: ABS
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 1,6A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.