Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 188mm; Y: 160mm; Z: 134mm; CARDMASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 188mm; Y: 160mm; Z: 134mm; CARDMASTER
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 188mm; Y: 160mm; Z: 134mm; CARDMASTER
Artikel-Nr.:
     2805-ABS17/16-3
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 17/16-3
EAN/GTIN:
     6418074056771
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse ip65
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 160mm
Größe X: 188mm
Größe Z: 134mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: CARDMASTER
Setinhalt: Deckel für Klicktrennung;Montageschrauben;Sockel
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: fibox_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs-gehäuse fibox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,67*
€ 59,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,92*
€ 59,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 59,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.