Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 235mm; Y: 185mm; Z: 119mm; CARDMASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 235mm; Y: 185mm; Z: 119mm; CARDMASTER
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 235mm; Y: 185mm; Z: 119mm; CARDMASTER
Artikel-Nr.:
     2805-ABS21/18-3
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 21/18-3
EAN/GTIN:
     6418074056788
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs-gehäuse fibox
kunststoffgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 185mm
Größe X: 235mm
Größe Z: 119mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: CARDMASTER
Setinhalt: Deckel für Klicktrennung;Montageschrauben;Sockel
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: fibox_202405_lp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,98*
€ 54,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,66*
€ 57,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,34*
€ 60,69*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 55,10*
€ 79,61*
€ 8,95*
ab € 58,00*
€ 82,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.