Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 278mm; Y: 378mm; Z: 180mm; SOLID; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 278mm; Y: 378mm; Z: 180mm; SOLID; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 278mm; Y: 378mm; Z: 180mm; SOLID; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABS382818G
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 3828 18 G
EAN/GTIN:
     6418074039095
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 378mm
Größe X: 278mm
Größe Z: 180mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: SOLID
Setinhalt: Montageschrauben;Schraubenabdeckung
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 70,56*
€ 102,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,41*
€ 103,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.