Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 110mm; Z: 85mm; PICCOLO; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 110mm; Z: 85mm; PICCOLO; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 110mm; Z: 85mm; PICCOLO; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABSB85G
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784304
EAN/GTIN:
     6418074002013
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 110mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 85mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: PICCOLO
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: fibox_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 16,14*
1
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 17,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 17,77*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 28,04*
€ 38,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.