Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-ABV1210513
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1210513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 33x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi + Au
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,96N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ABV
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: panasonic_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.