Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPST-NO; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPST-NO; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPST-NO; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ABV1630503
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1630503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 33x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Kontaktmaterial: AgNi
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,96N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ABV
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: panasonic_202405_lp
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 6,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.