Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 0,5A; 6W; Stecker: EU; 82,7%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 0,5A; 6W; Stecker: EU; 82,7%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 0,5A; 6W; Stecker: EU; 82,7%
Artikel-Nr.:
     2805-AC/DC-LV12/0.5
Hersteller:
     LVSUN
Herst.-Nr.:
     LS-PC17-12V0.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: LVSUN
Betriebstemperatur: -35...60°C
Leistung: 6W
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 67x44x44mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level V
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 0,5A
Wirkungsgrad: 82,7%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,26m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LVSUN:
LVSUN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.