Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; Ø98,5x130mm; 80m3/h; 35dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; Ø98,5x130mm; 80m3/h; 35dBA
Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; Ø98,5x130mm; 80m3/h; 35dBA
Artikel-Nr.:
     2805-AC100NR
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC100NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Klemmleiste
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø98,5x130mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 80m3/h
Lärmbelastung: 35dBA
Drehzahl: 2750Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,5W
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 107,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 97,45*
€ 124,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.