Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Krokodil-; blau; 9,2mm; Backenöffnung max: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Krokodil-; blau; 9,2mm; Backenöffnung max: 21mm
Messgreifer; Krokodil-; blau; 9,2mm; Backenöffnung max: 21mm
Artikel-Nr.:
     2805-AC200-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9485-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Länge: 90,2mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Backenöffnung max.: 21mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Krokodil-
Größe der Buchse: 9,2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 12,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 14,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.