Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; weiblich; PIN: 3; gerade; Löten; 133V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AC3FBBULK
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC3FBBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 133V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 15A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: AC
Leitungsgröße: 14AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.