Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Buchse; weiblich; PIN: 4; Löten; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AC4FDZ-AU
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC4FDZ-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 133V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: AC
Leitungsgröße: 16AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.