Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Buchse; weiblich; PIN: 4; Löten; verzinnt; 133V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AC4FDZB
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC4FDZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 133V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: AC
Leitungsgröße: 16AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 5,97*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 15,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.