Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 4; gerade; Löten; 133V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AC4MJ
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC4MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 133V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: AC
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: satiniert
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.