Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 2x1mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 10m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK DATA M01805 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Orange
HSK DATA M01805 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Orange
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-M01805
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     M01805
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACAR
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 10A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/17 (C) Stecker;CEE 7/17 (C) Steckdose
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACAR:
ACAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.