Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1mm2; Trommel; Buchsen: 4; PVC; orange; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-M01895
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     M01895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Hersteller: ACAR
Nennspannung: 230V
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 25m
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Eigenschaften des Verbindungskabels: thermische resetfähige Sicherung
Buchsenanzahl: 4
Ausführung: Trommel
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACAR:
ACAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.