Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 2x1,5mm2; Buchsen: 1; PVC; orange; 15m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-M01906
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     M01906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACAR
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 15m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/17 (C) Stecker;CEE 7/17 (C) Steckdose
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACAR:
ACAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.