Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Trommel; Buchsen: 4; PVC; orange; 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-M01951
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     M01951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m
gartenkabeltrommel
Hersteller: ACAR
Nennspannung: 230V
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 30m
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Eigenschaften des Verbindungskabels: thermische resetfähige Sicherung
Buchsenanzahl: 4
Ausführung: Trommel
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACAR:
ACAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.