Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 7; 230VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 7; 230VAC; 10A; grau
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 7; 230VAC; 10A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-P7-5GY
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR P7 5M GREY
EAN/GTIN:
     5904743180416
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 370x65x44mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 7
Stromleitungslänge: 5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: beleuchteter 2-poliger Ausschalter;Steckdose mit Schutzkontakt x5;automatische Sicherung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.