Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 4; 230VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 4; 230VAC; 10A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-X4-GY
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR X4 GREY
EAN/GTIN:
     5904743534332
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: HSK DATA
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 108x96x75mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 4
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.