Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb; 24VDC; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACB-S-M4-24V
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     ACB S M4 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LS ELECTRIC
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Installations Zubehör-Typ: Motorantrieb
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.