Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 6A; 14VDC; KFZ; 19,2mm; UNIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP4-PL-6A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP4-PL-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 14V DC
Nennstrom: 6A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,2mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.