Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,6x70mm; 4,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,6x70mm; 4,5A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,6x70mm; 4,5A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-18650-2.6-4A
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     18650 2600 4.5A BUTTON TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: XTAR
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,6x70mm
Maximalstrom: 4,5A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Lebensdauer: bis 500 Zyklen
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung;hoch +
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überladungsschutz;gegen Entladung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.