Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; 4/5SC; 1,2V; 2000mAh; Lötplättchen; Ø22x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; 4/5SC; 1,2V; 2000mAh; Lötplättchen; Ø22x34mm
Batt: Ni-MH; 4/5SC; 1,2V; 2000mAh; Lötplättchen; Ø22x34mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-4/5SC2000P-BL
Hersteller:
     JJJ
Herst.-Nr.:
     J-4/5SC2000P BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JJJ
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø22x34mm
Größe der Zelle: 4/5SC
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 2Ah
Caractéristiques des batteries: geringes +
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.