Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; 6F22; 8,4V; 200mAh; ReCyko+; 26,5x15,7x48,5mm; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; 6F22; 8,4V; 200mAh; ReCyko+; 26,5x15,7x48,5mm; 20mA
Batt: Ni-MH; 6F22; 8,4V; 200mAh; ReCyko+; 26,5x15,7x48,5mm; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-6F22/GP-RE
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     20R8H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 8,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: 26,5x15,7x48,5mm
Größe der Zelle: 6F22;R22
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 0,2Ah
Max. Aufladungsanzahl: 1000
Ladestrom: 20mA
Caractéristiques des batteries: hoch +;Ladungsniveau nach 12 Monaten: 80%
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: ReCyko+
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.