Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-Säure; 12V; 80Ah; AGM; wartungsfrei; 260x168x215mm; 26kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS80-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 80-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M6
Äußere Abmessungen: 260x168x215mm
Akku-Typ: Blei-Säure
Fassungsvermögen: 80Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 26kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.